{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vidno polje filtra za varenje [mm] | 73 × 109 mm | |
Oznaka proizvođača | G5-03 Pro VC | |
Boja | crna | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Nazivni napon | 3 V | |
Opskrba energijom | Baterijski pogon | |
Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno | 0,1 ms | |
Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo | 500 ms - 1.300 ms | |
Klasifikacija prema EN 379 | 1/1/1/2 | |
Vrsta proizvoda | Maska za zavarivanje |
Broj artikla | 098005 BLACK | |
EAN / GTIN | 4064035137441 | |
Broj proizvođača | 7100318469 | |
Manufacturer | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |