Sustavi za zaštitu dišnih puteva SwissAir SWISS

Artikl br.: 097997 SWISS
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SwissAir
Oznaka proizvođača Swiss air sustav za zaštitu dišnih putova sa upravljačkom pločom
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Nazivni napon 3,6 V
Kapacitet baterije 6,5 Ah
Vrsta proizvoda Ventilacijska jedinica ventilacijske zaštite za disanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097997 SWISS
EAN / GTIN 7640127615935
Broj proizvođača 4700.010

Opis

Izvedba:

Lagani TH3 sustav za zaštitu dišnih puteva kombinira učinkovitost, udobnost i performanse. Također se može fleksibilno koristiti za razne aktivnosti. Protok zraka je podesiv (100-130 l/min) i stupnjevito podesiv. Visina i temperatura mogu se sukladno tome kompenzirati automatskim mjerenjima. Uređaj je individualno podesiv po dužini i širini. Polumaska je izrađena od POM (termoplastična plastika) i tekstila otpornog na trganje i ima ventil za izdisanje sa silikonskom membranom. To osigurava neovisnu opskrbu zrakom. Izvješća o bateriji i filtrima su akustična i vizualna.
Napajanje: punjivi litij-ionski akumulator, 3,6 V / 6,5 Ah, USB-C priključak.

Standard:

EN 12941 TH3

Opseg isporuke:

SwissAir sustav za zaštitu dišnih puteva sastoji se od udobne polumaske, ventilatorske jedinice, priključaka za crijeva, remena za glavu i vrat, jedinice za nošenje na ramenu, upravljačke ploče i punjača uključujući optrel® ruksak.

Napomena:

SwissAir sustav za zaštitu dišnih puteva isporučuje se bez filtara. Ostali pribor i rezervni dijelovi: Polumaska br. 098224, poklopac kućišta br. 098225, zaštita od iskri br. 098226, baterija br. 098227, produžetak jedinice za nošenje br. 098228, zaštita br. 098229.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu