Automatska maska za zavarivanje optrel® vegaview2.5, sa zaštitom dišnih puteva s ventilom, boja: AIR

Artikl br.: 097977 AIR
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Opskrba energijom na bateriju
Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno 0,1 ms
Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo 50 ms - 1.000 ms
Klasifikacija prema EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Vrsta proizvoda Maska za varenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097977 AIR
Kopija
EAN / GTIN 7640127615898
Kopija
Broj proizvođača 4441.800
Kopija

Opis

Izvedba:

Lagana automatska maska za varenje (482 g), koja minimalno opterećuje muskulaturu glave i vrata. Omogućuje izvrsnu vidljivost uz 100% zaštite od ultraljubičastog i infracrvenog zračenja. S maskom se postiže velika realnost boja te stupanj svjetline s propusnošću svjetlosti od 23%, te je stoga omogućen pogled na obradak s vjernim prikazom detalja. Jednostavnim pritiskom na gumb s vanjske strane može se aktivirati način rada za brušenje. Idealna za radna okruženja s lošom rasvjetom. S udobnom podesivom trakom za glavu. Kut zahvaćanja svjetlosnog blijeska može se podesiti pomoću kliznika, a osjetljivost se također može idealno prilagoditi radnom okruženju.
  • Tamni stupnjevi zaštite: 8 – 12
  • Stupanj svjetline: 2,5
  • S litijskom baterijom od 3V (vijek trajanja 3000sati)
  • Vidno polje filtra za varenje: 50 x 100mm
Rješenje za svježi zrak kacige optrel® vegaview2.5 raspolaže istim značajkama proizvoda kao i standardna izvedba br. 097949 vel. BLACK. S pomoću nekoliko jednostavnih pokreta rukom kacigu je moguće povezati sa sustavom za zaštitu dišnog sustava optrel® e3000X br. 097978 vel. E3000X.

Upotreba:

MIG / MAG varenje, varenje s pomoću elektroda, plazma-varenje i rezanje

Standard:

EN 175; EN 379; EN 166

Odgovara:

Br. 097978 vel. E3000 sustav zaštite za disanje s ventilatorom optrel® e3000.

Opseg isporuke:

1 vanjsko prednje staklo, 1 vreća za pohranu

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu