Automatska maska za varenje, boja: BLACK

Artikl br.: 097959 BLACK
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 1
Nazivni napon 3 V
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2450
Opskrba energijom na bateriju
Opskrba energijom na bateriju
Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno 0,1 ms
Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo 100 ms - 1.000 ms
Klasifikacija prema EN 379 1/1/1/2
Vrsta proizvoda Maska za varenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097959 BLACK
Kopija
EAN / GTIN 4062406720070
Kopija
Broj proizvođača 097959 BLACK
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Automatska maska za varenje u klasičnom dizajnu zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji nudi pouzdanu zaštitu. Prikladna je za mnoge različite poslove varenja. Traka za glavu se laganim podešavanjem individualno može podesiti svakom obliku glave. S izmjenjivim prednjim lećama. Osjetljivost se može nestupnjevito podešavati. Dobro se može kombinirati s drugom osobnom zaštitnom opremom, kao što su zaštitne naočale ili maska s filtrom za čestice.
  • Tamni stupnjevi zaštite: 9-13.
  • Stupanj svjetline: 4. S litijskim akumulatorom od 3V CR2450 (vijek trajanja 1500 sati).
  • Vidno polje filtra za varenje: 53 × 96 mm.

Standard:

EN175:B; EN 379; EN 166:BT

Opseg isporuke:

Automatska maska za varenje uključujući vanjsku prednju leću.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Kod potrebne zaštite od čestica visoke brzine pri ekstremnim temperaturama pripaziti da su zaštitne naočale sa slovom T označene odmah nakon slova za intenzitet udara, dakle, FT, BT ili AT. Ako slovu za intenzitet udara ne slijedi slovo T, zaštitne naočale koristiti samo pri sobnoj temperaturi protiv čestica visoke brzine.
  • Štite oči od udara čestica sa srednjom razinom energije do 120 m/s.
  • Štiti oči od opasnih UV/IR zraka.
  • Zaštititi filtar od kontakta s tekućinama ili prljavštinom.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Zamijeniti samo dijelove koji su opisani u ovim uputama za uporabu.
  • Prije upotrebe odabrati vrijeme odgode, osjetljivost i razinu zatamnjenja ovisno o primjeni.
  • Prije svake uporabe provjeriti pristajanje maske za zavarivanje i prilagoditi obliku glave.

Nepropisna upotreba
  • Ne koristiti za lasersko zavarivanje i postupke plinskog zavarivanja/rezanja.
  • Masku za zavarivanje ne stavljati na vruću površinu.
  • Nikada otvarati, niti manipulirati automatskim filtrom za zatamnjenje.
  • Maska za zavarivanje ne štiti od opasnosti od udaraca.
  • Uređaji za zaštitu očiju od čestica velike brzine predstavljaju opasnost za korisnika kroz prijenos udaraca kada se nose preko uobičajenih dioptrijskih naočala.
  • Maska za zavarivanje ne štiti od eksplozivnih tvari, niti korozivnih tekućina.
  • Ne uranjati filtar u vodu.
  • Ne nanositi otapala na filtre, niti lice.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu