Automatska maska za varenje optrel® expert serija E684

Artikl br.: 097950 E684
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip E684
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Opskrba energijom na bateriju
Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno 0,17 ms
Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo 100 ms - 2.000 ms
Klasifikacija prema EN 379 1 / 1 / 1 / 1
Vrsta proizvoda Maska za varenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097950 E684
EAN / GTIN 7640429870421
Broj proizvođača 1006.500

Opis

Izvedba:

Maska za varenje E684 s kontinuiranim podešavanjem zaštitnog stupnja, savršenim pogledom i realističnim bojama u cjelokupnom vidnom polju, prikladna je osobito za varenje iznad razine glave. S individualno podesivim zahvatnim kutom i mogućnošću prilagođavanja stupnja osjetljivosti radnoj okolini. S odgodom otvaranja za postepeno osvjetljavanje nakon zatamnjenja. Dodatni način rada brušenja. S funkcijom zatamnjenja za neprimjetan prijelaz s tamnog na svijetlo.
  • Tamni stupnjevi zaštite: 5 – 13 s HD vidnim poljem. Mogućnost kontinuiranog podešavanja s pomoću okretnog gumba
  • Stupanj svjetline: 4
  • S litijskom baterijom od 3V (vijek trajanja 3000sati)
  • Boja: srebrna
  • Vidno polje filtra za varenje: 50 x 100mm

Upotreba:

MIG / MAG varenje, varenje s pomoću elektroda i plazma varenje

Standard:

EN 175; EN 379; EN 166

Opseg isporuke:

1 vanjska prednja ploča, 1 vreća za pohranu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu