Automatska maska za varenje optrel® neo p550 BLACK

Artikl br.: 097940 BLACK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Opskrba energijom na bateriju
Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno 0,1 ms
Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo 50 ms - 1.000 ms
Klasifikacija prema EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Vrsta proizvoda Maska za varenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097940 BLACK
EAN / GTIN 7640429870414
Broj proizvođača 1007.000

Opis

Izvedba:

Klasična maska za varenje p550 s novom tehnologijom kazeta za zaštitu od bljeskanja za realističnu percepciju boja. Savršena zaštita putem kratkih vremena reakcije prilikom posvjetljivanja. S novim konceptom energije za 3.000 sati rada bez zamjene baterije.
  • Tamni stupnjevi zaštite: 9 – 13. Mogućnost kontinuiranog podešavanja s pomoću okretnog gumba.
  • Stupanj svjetline: 4
  • S litijskom baterijom od 3V (vijek trajanja 3000sati)
  • Vidno polje maske za zavarivanje: 50 x 100mm

Upotreba:

MIG / MAG varenje, varenje s pomoću elektroda, WIG varenje i plazma varenje

Standard:

EN 175; EN 379; EN 166