Automatska maska za varenje 3M™ Speedglas™ 100 V GRAPHIC

Artikl br.: 097910 GRAPHIC
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Opskrba energijom na bateriju
Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno 0,1 ms
Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo 40 ms - 250 ms
Klasifikacija prema EN 379 1 / 2 / 2 / 2
Vrsta proizvoda Maska za varenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097910 GRAPHIC
EAN / GTIN 4054596290587
Broj proizvođača 7100166735

Opis

Izvedba:

Automatska maska za varenje sa svim važnim osnovnim funkcijama. Za pouzdanu zaštitu pri izvrsnom omjeru cijene i kvalitete. S praktičnom trakom za glavu i preciznom sustavu kotačića za namještanje za precizno namještanje oblika. Individualno određivanje odgode posvjetljivanja putem funkcije Delay. Povećana otpornost na udarce prema normi EN 175:B. Kompatibilno s drugom osobnom zaštitnom opremom, primjerice maskama za zaštitu dišnih puteva. Izmjenjiv prevučeni vizir. Tamni stupnjevi zaštite: 8 – 12. Stupanj svjetline: 3. S litijskom baterijom od 3V (vijek trajanja 1.500sati). Vidno polje filtra za varenje: 44 × 93 mm.

Upotreba:

MIG / MAG varenje, varenje s pomoću elektroda i WIG varenje pri visokim amperima

Standard:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu