{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
UV-zaštita | UV400 | |
Materijal stakla naočala | Polikarbonat | |
Prevlaka stakla | otporno na ogrebotine; otporno na kemikalije; bez obloge | |
Podešavanje širine | Okretni zatvarač | |
Veličina | 52 cm - 64 cm | |
Težina | 391 g | |
Vrsta proizvoda | vizir |
Broj artikla | 097876 PC | |
EAN / GTIN | 4031101772745 | |
Broj proizvođača | 9790211 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Viziri za lice uvex pheos zaštita za lice PC
na zahtjev
Na zalihi
197 dijelovi na zalihi
48,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.961 dijelovi na zalihi
6,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.276 dijelovi na zalihi
19,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka stakla | otporno na ogrebotine ;otporno na kemikalije ;bez obloge | ||
Materijal stakla naočala | Polikarbonat | Polikarbonat | Polikarbonat |
Zatamnjenje stakla | prozirno | prozirno | |
UV-zaštita | UV400 | Standard | Standard |
Oznaka stakla | HO 1 F | HO 1 B | |
Vrsta proizvoda | vizir | vizir | vizir |