Kombinacija zaštite za glavu Peltor™ G500, tip: SET

Artikl br.: 097871 SET
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Materijal stakla naočala: polikarbonat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina 587 g
Vrsta proizvoda Držač zaštite za glavu
Veličina 54 cm - 62 cm
Materijal stakla naočala polikarbonat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097871 SET
EAN / GTIN 4046719892211
Broj proizvođača 7100029146

Opis

Izvedba:

Držač za glavu koristi se kada je potrebna zaštita za lice i eventualno sluh, a nije potrebno nošenje kacige. Sklopivi prozirni vizir od polikarbonata za zaštitu od letećih čestica velike brzine (do 120 m/s). Traka za glavu s jastučićem za potiljak i sustavom račni za brzo podešavanje veličine.

Upotreba:

Zaštita za lice i sluh za korištenje u industriji npr. kod brušenja.

Standard:

EN 166 (vizir)

Opseg isporuke:

Držač za prozirni vizir (br. 097872 vel. G500-GU), prozirni vizir (br. 097873 vel. 5F-11), štitnici za uši Optime I (br. 097753 vel.1) SNR = 26 dB.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu