Kapa za zaštitu od udaraca First Base 3 Classic SHORT

Artikl br.: 097859 SHORT
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Boja žuta
    Duljina kišobrana 55 mm
    Veličina 52 cm - 65 cm
    Vrsta proizvoda Kapa za zaštitu od udaraca

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 097859 SHORT
    EAN / GTIN 4054596712638
    Broj proizvođača 7100217844

    Opis

    Izvedba:

    Kapa za zaštitu od udaraca First Base 3 Classic klasičnog, bezvremenskog dizajna posjeduje fleksibilnu plastičnu unutarnju školjku s otvorima za ventilaciju. Prozračan vanjski materijal od mikrovlakana za dodatnu udobnost prilikom nošenja. Ventilacijske mreže na bočnim stranama i potiljku kape pojačavaju maksimalnu prozračnost. Elastična podesiva traka nalazi se niže na potiljku nego što je uobičajeno, čime je osigurano sigurno prianjanje.
    Kapa s fluorescentnom signalnom bojom je vodootporna. Boja upozorenja osigurava povećanu vidljivost.

    Standard:

    EN 812

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu