Kapa za zaštitu od udaraca First Base 3 Classic, crna, tip: SHORT

Artikl br.: 097855 SHORT
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
429 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja crna
Duljina kišobrana 55 mm
Veličina 52 cm - 65 cm
Vrsta proizvoda Kapa za zaštitu od udaraca

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097855 SHORT
EAN / GTIN 4054596715660
Broj proizvođača 7100217867

Opis

Izvedba:

Kapa za zaštitu od udaraca First Base 3 Classic klasičnog, bezvremenskog dizajna posjeduje fleksibilnu plastičnu unutarnju školjku s otvorima za ventilaciju. Prozračan vanjski materijal od mikrovlakana za dodatnu udobnost prilikom nošenja. Ventilacijske mreže na bočnim stranama i potiljku kape pojačavaju maksimalnu prozračnost. Elastična podesiva traka nalazi se niže na potiljku nego što je uobičajeno, čime je osigurano sigurno prianjanje.

Standard:

EN 812

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Kapa za zaštitu od udaraca First Base 3 Classic, crna, tip: SHORT

Kapa za zaštitu od udaraca First Base 3 Classic, crna, tip: SHORT

na zahtjev
Na zalihi
429 dijelovi na zalihi
21,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
769 dijelovi na zalihi
15,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.816 dijelovi na zalihi
15,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Boja crna crno/crveno crno/crveno
Veličina 52 cm - 65 cm 53 cm - 63 cm 53 cm - 63 cm
Duljina kišobrana 55 mm 70 mm 50 mm
Vrsta proizvoda Kapa za zaštitu od udaraca Kapa za zaštitu od udaraca Kapa za zaštitu od udaraca

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu