Prozirni vizir za električare za Cross® Electric PC

Artikl br.: 097838 PC
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

materijal stakla naočala Cijena uklj. PDV
  • Materijal stakla naočala: polikarbonat
  • UV-zaštita: standard

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Zatamnjenje stakla Prozirno
    Oznaka stakla 2C-1,2 UHL 1 B8-1-0
    Materijal stakla naočala polikarbonat
    UV-zaštita standard
    Vrsta proizvoda vizir

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 097838 PC
    EAN / GTIN 4017765101909
    Broj proizvođača 9049108165

    Opis

    Izvedba:

    Zaštita za lice za električare za zaštitnu kacigu za električare Cross® Electric. Za radove pod visokim električnim naponom do 1000 V. Prozirni polikarbonat sa zaobljenim rubovima. Staklo je debljine 1,5 mm i teško samo 270 g. Ovaj vizir ima i držač kacige te se može preko adaptera br. 097831 postaviti na zaštitne kacige za električare.

    Standard:

    EN 166; EN 170; GSET29:2011.

    Odgovara:

    Zaštitna kaciga br. 097804.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu