Prozirni vizir ArcShield CL2-6

Artikl br.: 097836 CL2-6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

materijal od stakla Cijena uklj. PDV
  • Materijal stakla naočala: Polikarbonat
  • UV-zaštita: standard

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Zatamnjenje stakla siva
Oznaka stakla 2C-1,2 SH 1 B8203
Materijal stakla naočala Polikarbonat
UV-zaštita standard
Vrsta proizvoda vizir

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097836 CL2-6
EAN / GTIN 4017765134952
Broj proizvođača 4017765134952

Opis

Izvedba:

Vizir za zaštitu od lučnog bljeska zaštitne klase 2 s crnom zaštitom za bradu. Poboljšano prepoznavanje boja zbog zatamnjenog stakla. Primjena kod djelatnosti elektroinstalacija ili čak i opskrbe energijom, kod kojih postoji opasnost od lučnog bljeska (ATVP razina zaštite 14 cal/cm3). Ovaj vizir ima i držač kacige te se može preko adaptera br. 097831 postaviti na zaštitne kacige električara.
ATVP razina zaštite 6 cal/cm³

Standard:

EN 166; EN 170; GSET29:2011 i ANSI

Odgovara:

Zaštitna kaciga br. 097807

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu