{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Svojstva kacige | Zaštitno djelovanje do -30 °C; Zaštita od prskanja tekućeg metala | |
Boja | bijela | |
Veličina | 53 cm - 62 cm | |
Materijal kacige | ABS | |
Težina | 310 g | |
Standard | DIN EN 397 | |
Podešavanje širine | Bez silikona | |
bez zamagljenja s unutarnje i vanjske strane | da | |
Mogućnost okretanja za 180° | da | |
Postojanost na hladnoću | do -30 °C | |
Postojanost na štrcanje otopljenog metala (MM) | da | |
UV-senzor za razmjenu | da | |
Vrsta proizvoda | Zaštitna kaciga |
Broj artikla | 097815 WHITE | |
EAN / GTIN | 7318640053694 | |
Broj proizvođača | 7100001960 |