• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Zaštitna kaciga uvex pheos alpine, boja: YELLOW

Artikl br.: 097812 YELLOW

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Svojstva kacige: Zaštitno djelovanje do -30 °C
  • Podešavanje širine: Okretni zatvarač

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svojstva kacige Zaštitno djelovanje do -30 °C
Boja YELLOW
Veličina 52 cm - 61 cm
Materijal kacige ABS
Težina 490 g
Standard DIN EN 397; DIN EN 12492
Podešavanje širine Okretni zatvarač
Postojanost na hladnoću do -30 °C
vješanje tekstila u 6 točaka da
Kvačice za pričvršćivanje dijelova da
Mogućnost pričvršćivanja svjetiljke na čelo da
Vrsta proizvoda Zaštitna kaciga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097812 YELLOW
EAN / GTIN 4031101510378
Broj proizvođača 9773150
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Multifunkcionalna kaciga objedinjuje svojstva industrijske zaštitne kacige sa svojstvima penjačke kacige. Skraćeni vizir omogućuje šire vidno polje prema gore. Laka i izdržljiva školjka kacige od ABS-a. S dodatnim mogućnostima pričvršćivanja zaštite za lice, zaštitnih naočala i naglavne svijetljike. Otporna na hladnoću do −30 °C.
  • Remen u 6 točaka, podesiv po visini
  • Prihvat Euro-Slot od 30 mm
  • PU znojnik
  • Spušteni dio za potiljak
  • S okretnim zatvaračem

Upotreba:

Radovi na visinama i akcije spašavanja.

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 12492

Zamjenski dio:

Znojnik br. 097820.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu