Zaštitna kaciga BOP 74 R WHITE

Artikl br.: 097801 WHITE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV
  • Svojstva kacige: Zaštitno djelovanje do 150 °C; Zaštita od prskanja tekućeg metala; Zaštita od bočne deformacije
  • Prevlaka stakla: otporno na kemikalije
  • Podešavanje širine: Okretni zatvarač

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svojstva kacige Zaštitno djelovanje do 150 °C; Zaštita od prskanja tekućeg metala; Zaštita od bočne deformacije
Prevlaka stakla otporno na kemikalije
Veličina 53 cm - 61 cm
Materijal kacige UP-GF poliester sa staklenim vlaknima
Težina 460 g
Standard DIN EN 397
Podešavanje širine Okretni zatvarač
Vrsta proizvoda Zaštitna kaciga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097801 WHITE
EAN / GTIN 4017765129507
Broj proizvođača 9123017296

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovita svestrana kaciga od poliesterskih staklenih vlakana izrazito je postojanog oblika i pri visokim temperaturama. Produženim dijelom za zaštitu potiljka pruža zaštitu velike površine. Kaciga posjeduje svojstvo dugotrajnosti te nije osjetljiva na djelovanje kemikalija. Zaštita od prskanja tekućeg metala (MM) i bočne deformacije (LD).
  • Remen u 6 točaka, podesiv povisini
  • Bez prihvata
  • Sa znojnikom od prirodne kože
  • Produženi dio na potiljku sa žlijebom za kišu
  • S okretnim zatvaračem

Upotreba:

Vrući pogoni, kemijska industrija, radna mjesta na kojima prevladava visoko ultraljubičasto zračenje.

Standard:

DIN EN 397

Specifikacija:

Zaštita od prskanja tekućeg metala (MM) i bočne deformacije (LD).

Zamjenski dio:

Br. 097822 znojnici u tri verzije.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu