Čepići za uši, prilagođeni razini buke Peltor™ EEP

Artikl br.: 097797 EEP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Peltor™
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Standard EN 352-2; EN 352-7
    SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 32 dB(A); 36 dB(A)
    Trajanje rada 16 h
    Vrsta proizvoda Štitnici za uši

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 097797 EEP
    EAN / GTIN 511312774270
    Broj proizvođača EEP-100 EU

    Opis

    Izvedba:

    3M™ Peltor™ EEP-100 elektronički čepići za uši opremljeni su funkcijom koja se prilagođava razini buke te nudi dinamičku regulaciju vanjske buke. Time je moguće tihe zvukove pojačati (npr. glasove) i prigušiti iznenadnu buku koja oštećuje sluh. Tako se štiti sluh, a istovremeno održava svjesnost okoline i poboljšava komunikacija u bučnim okruženjima. Korisnik može intuitivno upravljati čepićima za uši pomoću tipke te na početku podesiti osnovnu glasnoću. Čepići za uši punjivi su putem USB priključka na kutiji za punjenje. Sitan, lak dizajn doprinosi udobnosti i poboljšava prihvaćanje nošenja korisnika.
    SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) s 3M™ UltraFit™ čepićima za uši. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) s PELTOR™ Triple C čepićima za uši.

    Upotreba:

    Za komunikaciju u zahtjevnim okruženjima s visokim i promjenjivim razinama buke.

    Standard:

    EN 352-2; EN 352-7

    Opseg isporuke:

    2 x čepića za uši ovisni o razini, 1 x punjač, 1 x USB kabel, 1 par čepića UltraFit™ Small, 1 par čepića UltraFit™ Medium, 1 par čepića UltraFit™ Large, 1 par čepića Triple C.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu