ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Čepići za uši, prilagođeni razini buke Peltor™

Artikl br.: 097797

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081556 LR6
Standard EN 352-2; EN 352-7
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 32 dB(A)
Trajanje rada 16 h
Vrsta proizvoda Štitnici za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097797
Broj proizvođača 7100075598

Opis

Izvedba:

3M™ Peltor™ EEP-100 elektronički čepići za uši opremljeni su funkcijom koja se prilagođava razini buke te nudi dinamičku regulaciju vanjske buke. Time je moguće tihe zvukove pojačati (npr. glasove) i prigušiti iznenadnu buku koja oštećuje sluh. Tako se štiti sluh, a istovremeno održava svjesnost okoline i poboljšava komunikacija u bučnim okruženjima. Korisnik može intuitivno upravljati čepićima za uši pomoću tipke te na početku podesiti osnovnu glasnoću. Čepići za uši punjivi su putem USB priključka na kutiji za punjenje. Sitan, lak dizajn doprinosi udobnosti i poboljšava prihvaćanje nošenja korisnika.
SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) s 3M™ UltraFit™ čepićima za uši. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) s PELTOR™ Triple C čepićima za uši.

Upotreba:

Za komunikaciju u zahtjevnim okruženjima s visokim i promjenjivim razinama buke.

Standard:

EN 352-2; EN 352-7

Opseg isporuke:

2 x čepića za uši ovisni o razini, 1 x punjač, 1 x USB kabel, 1 par čepića UltraFit™ Small, 1 par čepića UltraFit™ Medium, 1 par čepića UltraFit™ Large, 1 par čepića Triple C.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu