Štitnici za uši Peltor™ X serija, tip: X3

Artikl br.: 097755 X3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Peltor™ X serija
oznaka proizvođača X3
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 33 dB(A)
Vrsta proizvoda Štitnci za uši

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097755 X3
EAN / GTIN 4046719708109
Broj proizvođača 7000103991
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Štitnici za uši 3M™ Peltor™ serije X sigurno štite od buke, a odlikuje ih ergonomija, estetika, moderan dizajn i trajnost. Unatoč uskoj konstrukciji štitnici za uši pružaju maksimalnu izolaciju. Lagani štitnici s dvostrukim školjkama osiguravaju veliku udobnost prilikom nošenja.
S novo dizajniranim međuprstenom za bolju izolaciju i veću udobnost prilikom nošenja. SNR = 33 dB (H = 35 dB, M = 30 dB, L = 25 dB).

Napomena:

Higijenski komplet za seriju X pod br. 097764.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu