Čepići za uši s obručem konusni

Artikl br.: 097690
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5.392 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 20 dB(A)
Materijal čepa Poliuretan
Vrsta proizvoda Čepići za uši s obručem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097690
EAN / GTIN 4045197878731
Broj proizvođača 097690

Opis

Izvedba:

Čepići za uši s ergonomski oblikovanim obručem i konusnim PU čepićima za sve veličine ušnih kanala. Čepići se sastoje od dvije komponente te se mogu vrlo jednostavno zamijeniti. Zahvaljujući praktičnoj funkciji zglobova, čepići za uši se mogu individualno podesiti, a obruč se može nositi u nekoliko položaja. SNR = 20 dB (H = 25 dB, M = 15 dB, L = 13 dB).

Dodatni pribor:

Br. 097691 set zamjenskih čepića za uši

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu