Set čepića za uši, 50 pari uvex xact-fit multi 50ML

Artikl br.: 097680 50ML
Postavite cijenu 50 Pair (2,21 € / 1 Pair)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj parova / veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 26 dB(A)
    Materijal čepa TPE
    Sadržaj 50 par
    Vrsta proizvoda Višekratni čepići za uši

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 097680 50ML
    EAN / GTIN 4031101799810
    Broj proizvođača 2124018

    Opis

    Izvedba:

    Inovativani oblik s jedinstvenim ovalnim čepićima za uši i unaprijed oblikovanom ručkom nude optimalno umetanje i vađenje. Upotreba je higijenska jer se čepići ne dodiruju. Njih je poslije moguće lako očistiti. Optimalna ugodnost nošenja postiže se niskim pritiskom, čak i nakon duljeg razdoblja. S dvije veličine, čepići su prikladni za većinu ušnih kanala. SNR = 26 dB (H = 26 dB; M = 24 dB; L = 22 dB)

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu