Čepići za uši s obručem PerCap®

Artikl br.: 097650
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3.558 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija PerCap®
Oznaka proizvođača PerCap
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 24 dB(A)
Materijal čepa Poliuretan
Vrsta proizvoda Čepići za uši s obručem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097650
EAN / GTIN 7312550059524
Broj proizvođača 1005952 PERCAP

Opis

Izvedba:

Sklopivi čepići za uši s obručem mogu se sklopiti te spremiti u džep. Mekani, izmjenjivi čepići jamče sigurnu zaštitu i visoku udobnost nošenja. Lagani obruč težak samo 10 g prikladan je i za dugo nošenje. SNR = 24 dB (H = 27 dB, M = 20 dB, L = 18 dB).

Dodatni pribor:

Art. 97651 set rezervnih čepića za uši, od 20 komada.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu