Set čepića za uši, 50 pari FUSION® 50M

Artikl br.: 097630 50M
Postavite cijenu 50 Pair (2,40 € / 1 Pair)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj parova / veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Fusion
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 33 dB(A)
Materijal čepa TPE
Sadržaj 50 par
Vrsta proizvoda Višekratni čepići za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097630 50M
EAN / GTIN 033552014539
Broj proizvođača 1011282

Opis

Izvedba:

Čepići s inovativnim dvokomponentim dizajnom predstavljaju kombinaciju čvrste ručke i mekanih SoftFlange lamela od termoplastičnog elastomera. SNR = 28 dB (H = 29 dB, M = 25 dB, L = 24 dB).

Opseg isporuke:

Uključuje bubrežastu kutiju za pohranu.
Pakirano u paru.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu