ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Set čepića za uši, 100 pari E-A-R™ Flexible Fit HA bez vezice, Par: 100

Artikl br.: 097619 100

Odaberite varijacije i količinu artikla

Par Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 3M™ E-A-R™ Flexible Fit čep za zaštitu sluha HA 328-1000, bez uzice
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 30 dB(A)
Materijal čepa TPE
Sadržaj 100 par
Vrsta proizvoda Višekratni čepići za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097619 100
EAN / GTIN 051131279414
Broj proizvođača 328-1000

Opis

Izvedba:

E-A-R™ Flexible Fit HA čepići za uši izrađeni su od patentirane pjene, što ih čini perivim i ponovnom upotrebljivima do dva tjedna. Nije potrebno prethodno oblikovanje:budući da vrh od pjene nije potrebno prethodno oblikovati, čepić za uši ostaje čist čak i kada se koristi s prljavim rukama ili rukavicama. Materijal i konstrukcija također omogućuju brzo umetanje u ušni kanal, čak i jednom rukom. Posebno dobro za poslove koji vam zaprljaju ruke i situacije u kojima imate samo jednu ruku slobodnu za umetanje čepova za zaštitu sluha.

Opseg isporuke:

E-A-R™ flexible Fit HA čepovi za zaštitu sluha bez konopca, 100 pari, pojedinačno pakirani.

Napomena:

SNR vrijednost (prigušenje buke) proizlazi iz sljedećeg:
Rezultati ispitivanja umetanjem s jednom rukom: 30 dB
Rezultati ispitivanja umetanjem s dvije ruke: 35 dB

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu