Set čepića za uši uvex com4-fit, tip: 15

Artikl br.: 097330 15
Postavite cijenu 15 Pair (0,44 € / 1 Pair)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 33 dB(A)
Materijal čepa Poliuretan
Sadržaj 15 par
Pakiranje labavo
Vrsta proizvoda Jednokratni čepići za uši

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097330 15
EAN / GTIN 4031101728056
Broj proizvođača 2112131
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Dizajn čepića za uši nudi svojom kompaktnom ergonomijom prije svega prednost za nositelje s malim, odnosno uskim ušnim kanalima. Prodiranje stranih tijela sprječava glatka površina. Tlak pritiska u ušnom kanalu smanjuje se pomoću patentirane x-grip tehnologije. Uz to je vađenje čepića znatno olakšano. Meki materijal nudi veću i dugotrajniju ugodnost nošenja.
SNR = 33 dB (V = 34 dB, S = 31 dB, N = 29 dB).
Pakiranje od 15 pari pojedinačno.

Napomena:

Mogućnost isporuke s vezicom pod br. 097617 vel. 100.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu