Set čepića za uši uvex x-fit, tip: 15

Artikl br.: 097325 15
Postavite cijenu 15 Pair (0,44 € / 1 Pair)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
163 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 37 dB(A)
Materijal čepa Poliuretan
Sadržaj 15 par
Pakiranje labavo
Vrsta proizvoda Jednokratni čepići za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097325 15
EAN / GTIN 4031101728063
Broj proizvođača 2112133

Opis

Izvedba:

Izrazito mekani čepići od poliuretanske pjene, koji se nježno prilagođavaju anatomskom obliku ušnog kanala. Zatvorena površina sprječava taloženje prljavštine i prodiranje stranih tijela. Patentirana x-grip tehnologija olakšava brzo i ispravno umetanje i vađenje čepića za uši, smanjuje se tlak pritiska, što i kod duljeg korištenja osigurava veliku udobnost nošenja.
Prikladni za srednje velike i velike ušne kanale. SNR = 37 dB (V = 36 dB, S = 35 dB, N = 34 dB).
Pakiranje sod15 pari pojedinačno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu