{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | MAKS. | |
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) | 37 dB(A) | |
Materijal čepa | Poliuretan | |
Sadržaj | 200 par | |
Pakiranje | labavo | |
Vrsta proizvoda | Jednokratni čepići za uši |
Broj artikla | 097322 R200 | |
EAN / GTIN | 033552014348 | |
Broj proizvođača | 1013046 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Set čepića za uši, 200 pari MAX®, tip: R200
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
745 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Nije dostupno
0 dijelovi na zalihi
|
|
Sadržaj | 200 par | 200 par | 200 par |
Materijal čepa | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan |
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) | 37 dB(A) | 34 dB(A) | 37 dB(A) |
Pakiranje | labavo | u paru | u paru |
Vrsta proizvoda | Jednokratni čepići za uši | Jednokratni čepići za uši | Jednokratni čepići za uši |