{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Bilsom 303S | |
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) | 32 dB(A) | |
Materijal čepa | Poliuretan | |
Sadržaj | 200 par | |
Pakiranje | u paru | |
Vrsta proizvoda | Jednokratni čepići za uši |
Broj artikla | 097317 200 | |
EAN / GTIN | 7312550050743 | |
Broj proizvođača | 1005074 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Set čepića za uši, 200 pari Bilsom® 303S, tip: 200
na zahtjev
Na zalihi
362 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
753 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Nije dostupno
0 dijelovi na zalihi
|
|
Sadržaj | 200 par | 200 par | 200 par |
Materijal čepa | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan |
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) | 32 dB(A) | 34 dB(A) | 37 dB(A) |
Pakiranje | u paru | u paru | u paru |
Vrsta proizvoda | Jednokratni čepići za uši | Jednokratni čepići za uši | Jednokratni čepići za uši |