Set čepića za uši, 200 pari Bilsom® 303L R200

Artikl br.: 097315 R200
Postavite cijenu 200 Pair (0,19 € / 1 Pair)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.221 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Bilsomat 400
Veličina Standardno
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 32 dB(A)
Materijal čepa Poliuretan
Sadržaj 200 par
Pakiranje labavo
Vrsta proizvoda Jednokratni čepići za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097315 R200
EAN / GTIN 7312550061862
Broj proizvođača 1006186

Opis

Izvedba:

Čepići za uši od poliuretana, koji se prilagođava ušnom kanalu, udobni su za nošenje te osiguravaju sigurno postavljanje u ušni kanal. Dostupni su u dvije veličine, L za ušne kanale normalne veličine i S za uže ušne kanale. SNR = 33 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
Paket za nadopunu od 200 pari, u rinfuzi za Bilsom® LH 400-F-dozator, br. 097512.

Upotreba:

za normalne ušne kanale