Set čepića za uši E-A-RSoft™ Yellow Neons RT500

Artikl br.: 097312 RT500
Postavite cijenu 50 Pair (1,98 € / 1 Pair)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 36 dB(A)
Materijal čepa Poliuretan
Sadržaj 500 par
Pakiranje labavo
Vrsta proizvoda Jednokratni čepići za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097312 RT500
EAN / GTIN 4046719348190
Broj proizvođača 7000038202

Opis

Izvedba:

E-A-RSoft™ Yellow Neons. Čepić za uši od hipoalergenske poliuretanske pjene s vrlo visokim stupnjem izolacije. Svojim konusnim oblikom prilagođavaju se ušnim kanalima različitih veličina. Kod dugotrajnog nošenja udobni su zahvaljujući slabom pritisku u ušnom kanalu. Glatka površina odbija prljavštinu. SNR = 36 dB (H = 34 dB, M =34 dB, L = 31 dB).
Plastični spremnik za nadopunu od 500 pari za dozator čepića za uši One-Touch-Pro™.