Tijelo polumaske X-plore® 3500 M

Artikl br.: 097244 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
  • Svojstvo maske: Bez silikona

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Filtarski priključak X-plore® bajoneta
Težina 95 g
Svojstvo maske Bez silikona
Kod boje za odgovarajući pribor Bajonetno
Oznaka proizvođača R 55 350
Vrsta proizvoda Polumaska

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097244 M
EAN / GTIN 4026056001071
Broj proizvođača R55350

Opis

Izvedba:

Udobna polumaska s dva filtra za dugotrajne i zahtjevne primjene. Plosnata konstrukcija i bočno pričvršćivanje filtra zaslužni su za ekstremno ravan profil maske. Stoga je maska idealna za nošenje u kombinaciji s drugim oblicima osobne zaštitne opreme (npr. ispod zaštitnog vizira ili u kombinaciji sa zaštitnim naočalama) te omogućuje dobro vidno polje. Jednostavno podesive trake za pričvršćivanje pričvršćuju se prema inovativnom X principu (križaju se) te na taj način ravnomjerno raspoređuju vučnu silu i osiguravaju optimalno prianjanje. Bočni bajonetni priključci prikladni su za korištenje serije bajonetnih filtera Dräger X-plore®. „Drop-Down-sustav traka” sa zatvaračem na potiljku omogućuje jednostavno skidanje maske za vrijeme pauze, a da pritom nije potrebno skidati zaštitnu kacigu. Dostupna u veličinama M i L.

Upotreba:

Metalna i automobilska industrija, kemijska industrija, brodogradnja, održavanje, opskrba i zbrinjavanje.

Standard:

EN 140

Opseg isporuke:

Uključuje transportnu torbu

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi