Maska za cijelo lice Serija 6000 L

Artikl br.: 097240 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
189 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • Materijal stakla naočala: PMMA

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prevlaka stakla otporno na ogrebotine
Filtarski priključak 3M™ Bajunet sustav
Težina 400 g
Kod boje za odgovarajući pribor 3M™ Bajunet
Materijal stakla naočala PMMA
Oznaka proizvođača 6900L
Veličina L
Vrsta proizvoda Maska za cijelo lice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097240 L
EAN / GTIN 4046719719846
Broj proizvođača 7100015052

Opis

Izvedba:

Lagano tijelo maske kompaktne konstrukcije omogućuje neometani pogled na područje rada i time doprinosi dobrom rezultatu rada u radnom okruženju, u kojem je upotreba maske za cijelo lice neophodna. Staklo otporno na ogrebotine pruža dodatnu zaštitu područja očiju kod rada s npr. azbestom, solnom kiselinom i amonijakom. Sustav dvostrukih filtara smanjuje otpor kod disanja i osigurava dobru raspodjelu težine. Bajonetni klik sustav zaslužan je za jednostavnu i brzu zamjenu filtra.

Standard:

EN 136 razred 1

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu