Detektor za mjerenje jedne vrste plina Pac® 6000 SO2

Artikl br.: 097198 SO2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 68

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Senzor za vrstu plina Sumporov dioksid
Mjerno područje 0 ppm - 100 ppm
Alarmni prag A1/A2 0,5 / 1,0 ppm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije Mignon, AA
kemijski sastav litij-tionil-klorid
IP-klasa zaštite IP 68
Vrsta proizvoda Detektor plina za jednu vrstu plina

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097198 SO2
EAN / GTIN 4026056020522
Broj proizvođača 8326323

Opis

Izvedba:

Detektor za mjerenje jedne vrste plina Pac® 6000 i 6500 brzo i precizno mjere određenu vrstu plina. Jednostavno rukovanje zaslonom bez govorne funkcije, s jasnim kodiranjem boja i robusnim, praktičnim kućištem. Trostruki alarm: akustički, optički i vibracija. Brze reakcije senzora i u teškim uvjetima. Mjerenje i izravan prikaz jednog od sljedećih plinova: CO (ugljični monoksid), H2S (sumporovodik), SO2 (sumporni dioksid) ili O2 (kisik).
Vremenski ograničeno na dvije godine od prvog uključivanja uređaja.

Funkcija:

IP68: Postoji zaštita od trajnog uranjanja (vodootporno) i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Napomena:

Povrat uređaja za mjerenje plina iz sigurnosno-tehničkih razloga nije moguć.