Detektor za mjerenje jedne vrste plina Pac® 6000 H2S

Artikl br.: 097198 H2S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 68

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Senzor za vrstu plina Sumporovodik
    Mjerno područje 0 ppm - 100 ppm
    Alarmni prag A1/A2 5 / 10 ppm
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Tip baterije Mignon, AA
    kemijski sastav litij-tionil-klorid
    IP-klasa zaštite IP 68
    Vrsta proizvoda Detektor plina za jednu vrstu plina

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 097198 H2S
    EAN / GTIN 4026056020294
    Broj proizvođača 8326320

    Opis

    Izvedba:

    Detektor za mjerenje jedne vrste plina Pac® 6000 i 6500 brzo i precizno mjere određenu vrstu plina. Jednostavno rukovanje zaslonom bez govorne funkcije, s jasnim kodiranjem boja i robusnim, praktičnim kućištem. Trostruki alarm: akustički, optički i vibracija. Brze reakcije senzora i u teškim uvjetima. Mjerenje i izravan prikaz jednog od sljedećih plinova: CO (ugljični monoksid), H2S (sumporovodik), SO2 (sumporni dioksid) ili O2 (kisik).
    Vremenski ograničeno na dvije godine od prvog uključivanja uređaja.

    Funkcija:

    IP68: Postoji zaštita od trajnog uranjanja (vodootporno) i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Napomena:

    Povrat uređaja za mjerenje plina iz sigurnosno-tehničkih razloga nije moguć.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu