Štitnik za lice, oznaka proizvođača: M206

Artikl br.: 097190 M206
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV
  • Materijal stakla naočala: Polikarbonat
  • Prevlaka stakla: otporno na ogrebotine

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina 650 g
Oznaka proizvođača M206
Materijal stakla naočala Polikarbonat
Prevlaka stakla otporno na ogrebotine
Vrsta proizvoda Dio za glavu, zaštita za disanje s respiratorom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097190 M206
EAN / GTIN 4054596918696
Broj proizvođača M-206

Opis

Izvedba:

Udobni dio za glavu s integriranom zaštitnom kapom prema EN 812 i polikarbonatnim vizirom za ispitanu zaštitu za oči od mehaničkih i kemijskih opasnosti. S pomoću sustava račni moguće je individualno prilagoditi dobro uravnotežen dio za glavu.

Upotreba:

Područja primjene na kojima se upotrebljava zaštita dišnih puteva s ventilom potrebna je i kapa za zaštitu od udaraca u skladu s EN812.

Standard:

EN 12941 stupanj zaštite TH2, odn. TH3; EN 166; EN 812

Odgovara:

  • Br. 097175 Versaflo™ TR800 zaštita dišnih puteva s ventilom
  • Br. 097281 Versaflo™ TR600
  • Br. 097180 Versaflo™ TR300+ zaštita dišnih puteva s ventilom

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu