Postoji alternativa za ovaj artikl:

Set maski za zaštitu dišnih puteva Serija Aura 9300+Gen3 P2V

Artikl br.: 097109 P2V
Postavite cijenu 10 Piece (4,35 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
  • Svojstvo maske: fleksibilni luk za nos
  • Sadržaj garniture: 10

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svojstvo maske fleksibilni luk za nos
Sadržaj garniture 10
Oznaka proizvođača 9322+Gen3
Stupanj zaštite FFP2 NR D
Sadržaj 10
Vrsta proizvoda Maska za filtriranje čestica FFP2

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097109 P2V
EAN / GTIN 4054596329508
Broj proizvođača 7100134313

Opis

Izvedba:

Novu generaciju omiljene serije Aura™ 9300+ odlikuje nova tehnologija filtriranja s gotovo nepostojećim otporom pri disanju. Trodijelni dizajn omogućuje ugodan osjećaj kod nošenja i dobru vidljivost. Na gornjem dijelu maske nalaze se prianjajuće točke zahvaljujući kojima se zamagljivanje naočala smanjuje. Zahvaljujući praktičnim trakama u području nosa i brade maska se može higijenski otvoriti i lako namjestiti na lice. Maske su sklopljive i pojedinačno higijenski zapakirane te ih jednostavno možete nositi sa sobom.
S ugodnim ventilom za izdisanje 3M™ Cool Flow™ poboljšane tehnologije za još lakši izlaz izdahnutog zraka.

Napomena:

Ova FFP2 maska ​filtrira minimalno 94% svih čestica iz zraka i na taj način nudi zaštitu od tekućih i krutih aerosola. Maska za dišnu zaštitu FFP2.