Set maski za zaštitu dišnih puteva Serija 8800+ P3V

Artikl br.: 097100 P3V
Postavite cijenu 5 Piece (11,43 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
399 dijelovi na zalihi
  • Svojstvo maske: neprekinuta usna brtva; podesiva vrpca za glavu; mogućnost ponovnog korištenja
  • Sadržaj garniture: 5

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svojstvo maske neprekinuta usna brtva; podesiva vrpca za glavu; mogućnost ponovnog korištenja
Sadržaj garniture 5
Oznaka proizvođača 8835+
Stupanj zaštite FFP3 R D
Razred zaštite FFP3
Sadržaj 5
Vrsta proizvoda Maska za filtriranje čestica FFP3

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097100 P3V
EAN / GTIN 4054596076853
Broj proizvođača 7100081542

Opis

Izvedba:

Serija Premium maski 8800+ hibridnog dizajna omogućuje optimalnu trodimenzionalnu nepropusnost oko lica. Fleksibilan materijal zaslužan je za individualno prilagođavanje maske obliku lica te omogućuje sigurno prianjanje. Maska se podešava s pomoću izrazito širokih traka s pričvršćenjem u 4 točke. 3M™ Advanced Electret filtarski medij omogućuje lako disanje uz istovremeno visok učinak filtriranja. Pritom se zrak optimalno odvodi od lica. 3M™ Cool Flow™ ventil za izdisanje omogućuje izvrsno odvođenje topline i vlage koja nastaje kod disanja, čime se znatno smanjuje zamagljivanje naočala. Mogućnost višestruke upotrebe.

Napomena:

Ova FFP3 maska ​filtrira minimalno 99% svih čestica iz zraka i na taj način nudi zaštitu od tekućih i krutih aerosola. Maska za dišnu zaštitu s razinom zaštite FFP3.