Umetak od pjene M

Artikl br.: 096906 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
608 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja antracit
Unutarnja duljina 249 mm
Unutarnja dubina 131 mm
Unutarnja visina, 222 mm
Težina 759 g
Vrsta proizvoda futrola za naočale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 096906 M
EAN / GTIN 4062406576219
Broj proizvođača 096906 M

Opis

Izvedba:

Umetak od pjene za pohranu četiri para zaštitnih naočala koji se može upotrebljavati za kutiju za pohranu br. 096900 M.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu