Kutija za pohranu, veličina: S

Artikl br.: 096900 S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.655 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja antracit
Unutarnja duljina 249 mm
Unutarnja dubina 131 mm
Unutarnja visina, 143 mm
Težina 585 g
Vrsta proizvoda futrola za naočale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 096900 S
EAN / GTIN 4062406574482
Broj proizvođača 096900 S

Opis

Izvedba:

Kutija za pohranu od robusne ABS plastike za sigurnu i čistu pohranu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu. Kutija se može pričvrstiti na zid pomoću uobičajenog materijala za pričvršćivanje ili vrlo jednostavno pričvrstiti na naše stijenke od perforiranog lima pomoću isporučenog Easyfix adaptera (katalog 3, uputa za upotrebu). Tako možete svoju osobnu zaštitnu opremu, primjerice zaštitne naočale, maske za zaštitu dišnih puteva, zaštitu za sluh ili ruke, uvijek spremiti tamo gdje ćete je trebati. Bez mogućnosti zaključavanja.

Opseg isporuke:

Uključuje četiri samoljepljiva znaka obveze za individualno označavanje, Easyfix adapter, tiple i vijke.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu