Zaštitne naočale s jednim staklom, zatamnjenje stakla: CLEAR

Artikl br.: 096803 CLEAR
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
9.344 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

zatamnjenje stakla Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • UV-zaštita: Standard
  • Karakteristika okvira: Ergonomski okvir
  • Materijal stakla naočala: Polikarbonat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Okvirna oznaka CE HO EN 166 F
Oznaka stakla 2C-1,2 HO 1 FT
UV-zaštita Standard
Karakteristika okvira Ergonomski okvir
Materijal stakla naočala Polikarbonat
Vrsta proizvoda Zaštitne naočale

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 096803 CLEAR
EAN / GTIN 4045197871947
Broj proizvođača 096803 CLEAR
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zaštitne naočale s jednim staklom male težine i fleksibilnim dvokomponentnim ručkama bez zgloba udobne za nošenje. Mekani nosni jastučići osiguravaju veliku udobnost nošenja. Zaobljeno staklo zaslužno je za vrlo dobru bočnu zaštitu i pogled od 180° bez izobličenja. 100% bez metala.
Prevlaka zaštitnih naočala otporna je na manje ogrebotine, ali ne postiže potpunu zaštitu od ogrebotina prema normi EN166 (oznaka K).

Standard:

EN 166; EN 170

Warning:

Namjenska upotreba
  • Štite oči od udara čestica s niskom razinom energije do 45 m/s.
  • Za upotrebu pri temperaturama od -5 °C do +55 °C.

Nepropisna upotreba
  • Ne štiti od IR/UV zračenja opasnog intenziteta, kemijskih, toplinskih i električnih opasnosti.
  • Ne nosite ih iznad drugih naočala.
  • Nijedan dio se ne može promijeniti ili zamijeniti jedan za drugi.
  • Kombinacija s drugom zaštitnom opremom ne smije umanjivati zaštitni učinak ni ometati korisnika u njegovoj aktivnosti.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu