Udobne zaštitne naočale Contemporary S

Artikl br.: 096701 S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
  • Prevlaka stakla: bez obloge; otporno na ogrebotine
  • UV-zaštita: standard
  • Materijal stakla naočala: Polikarbonat

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Contemporary
Okvirna oznaka U EN166 F CE
Oznaka stakla 2C-1,2 U 1 FKN
Prevlaka stakla bez obloge; otporno na ogrebotine
UV-zaštita standard
Materijal stakla naočala Polikarbonat
Širina stakla 52 mm
Vrsta proizvoda Zaštitne naočale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 096701 S
EAN / GTIN 8058774257641
Broj proizvođača 572.03.05.00

Opis

Izvedba:

Naočale s okvirom, bez metala, u novom, elegantnom dizajnu koji idealno spaja modernost i zaštitu. Integrirane bočne stranice nude dodatnu zaštitu za područje očiju. S prevlakom otpornom na ogrebotine i zamagljenje. Naočale su dostupne u tri različite veličine radi osiguranja optimalnog prianjanja svakom obliku lica.

Standard:

EN 166; EN 170

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema