Udobne zaštitne naočale Contemporary M

Artikl br.: 096701 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
183 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • Prevlaka stakla: bez obloge; otporno na ogrebotine
  • UV-zaštita: standard
  • Materijal stakla naočala: Polikarbonat

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Contemporary
Okvirna oznaka U EN166 F CE
Oznaka stakla 2C-1,2 U 1 FKN
Prevlaka stakla bez obloge; otporno na ogrebotine
UV-zaštita standard
Materijal stakla naočala Polikarbonat
Širina stakla 53 mm
Vrsta proizvoda Zaštitne naočale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 096701 M
EAN / GTIN 8058774257658
Broj proizvođača 573.03.05.00

Opis

Izvedba:

Naočale s okvirom, bez metala, u novom, elegantnom dizajnu koji idealno spaja modernost i zaštitu. Integrirane bočne stranice nude dodatnu zaštitu za područje očiju. S prevlakom otpornom na ogrebotine i zamagljenje. Naočale su dostupne u tri različite veličine radi osiguranja optimalnog prianjanja svakom obliku lica.

Standard:

EN 166; EN 170

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu