{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | futura | |
Oznaka stakla | 5 W 1 FTK | |
Okvirna oznaka | W 166 F CE | |
Prevlaka stakla | otporno na ogrebotine | |
UV-zaštita | UV400 | |
Karakteristika okvira | Ergonomski okvir; Podesiva duljina stremena; podesivi nagib stremena | |
Materijal stakla naočala | Polikarbonat | |
Stupanj zaštite IR-filtar | 5 | |
Vrsta proizvoda | Naočale za zavarivanje |
Broj artikla | 096547 5 | |
EAN / GTIN | 4031101604107 | |
Broj proizvođača | 9180145 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Udobne zaštitne naočale za varenje uvex futura 5
na zahtjev
Na zalihi
205 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
950 dijelovi na zalihi
12,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.880 dijelovi na zalihi
8,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka stakla | otporno na ogrebotine | ||
Materijal stakla naočala | Polikarbonat | Polikarbonat | polikarbonat |
Stupanj zaštite IR-filtar | 5 | ||
UV-zaštita | UV400 | Standard | standard |
Okvirna oznaka | W 166 F CE | CE HO EN 166 F, CE HO EN 169 F | HO EN166 FT CE |
Oznaka stakla | 5 W 1 FTK | 5 HO 1 F | 5 HO 1 FT |
Vrsta proizvoda | Naočale za zavarivanje | Naočale za zavarivanje | Naočale za zavarivanje |