Udobne zaštitne naočale SecureFit™ 400 BLUE

Artikl br.: 096205 BLUE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

zatamnjenje stakla Cijena uklj. PDV
  • UV-zaštita: Standard
  • Karakteristika okvira: Ergonomski okvir; Podesivi podlošci za nos
  • Materijal stakla naočala: Polikarbonat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SecureFit™
Okvirna oznaka 3M EN166 FT CE
Oznaka stakla 5-3,1 3M 1 FT
UV-zaštita Standard
Karakteristika okvira Ergonomski okvir; Podesivi podlošci za nos
Materijal stakla naočala Polikarbonat
Težina 19 g
Stupanj prijenosa 13 %
Vrsta proizvoda Zaštitne naočale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 096205 BLUE
EAN / GTIN 4054596052833
Broj proizvođača 7100078880

Opis

Izvedba:

Izuzetno fleksibilne savitljive zaštitne naočale sportskog dizajna s težinom od 19 g ubrajaju se u najlakše naočale u svojoj klasi. Posebna tehnologija raspoređivanja pritiska okvira omogućuje savršeno prianjanje obliku glave te smanjuje pritisak na uho. Inovativna konstrukcija osigurava udobno prianjanje te značajno doprinosi prihvaćanju nošenja naočala. Podesivi podlošci za nos dodatno doprinose udobnosti kao i obloženi završeci okvira. Uska konstrukcija omogućuje kombiniranje naočala s drugim oblicima osobne zaštitne opreme.
S plavo reflektirajućim staklima za veću zaštitu od prirodnih izvora svjetlosti (sunce, refleksija svjetlosti). Prijenos: 13%.

Standard:

EN 166
EN 172

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu