Višenamjensko sredstvo za čišćenje površina Mr. Muscle® 750 ml

Artikl br.: 095902 750
(8,05 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (ml) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Sprej boca
Sadržaj 0,75 l
Boja prozirno
Vrsta proizvoda Univerzalno sredstvo za čišćenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 095902 750
EAN / GTIN 5000204083866
Broj proizvođača 316524

Opis

Izvedba:

Mr. Muscle® višenamjensko sredstvo za čišćenje površina uklanja do 100% tvrdokornu masnoću i ostatke sapuna u komercijalnim kupaonicama ili velikim kuhinjama. Osim toga, sredstvo dezinficira površine tako što ubija 99,99% virusa i bakterija. Osim toga, sredstvo je ugodnog mirisa i bez mirisa otapala.

Standard:

EN1276, EN13697, EN14476

Pažnja:

Pažljivo koristite biocidne proizvode. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu.

Napomena:

Mr. Muscle® proizvodi pune se u boce izrađene od 100 % reciklirane plastike - osim mlaznice i etikete.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu