Električarske rukavice 9

Artikl br.: 094919 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Standard: Zaštita od radioaktivnosti (EN421)
  • Razred zaštite: 0

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    EN 60903 Kategorija A (kiseline) da
    EN 60903 Kategorija C (izrazito niske temperature) da
    EN 60903 Kategorija Z (ozon) da
    Sadržaj 1
    Primjena višekratno
    Težina 97,6 g
    Područje primjene Svestranost; Heavy Duty
    Standard Zaštita od radioaktivnosti (EN421)
    Materijal nosača Lateks
    Veličina rukavice 9
    Maksimalna naponska zaštita 1.000 V
    Duljina 360 mm
    Boja crna / crvena
    Razred zaštite 0
    EN 60903 AZC
    Vrsta rukavica Električarske rukavice
    Vrsta proizvoda Električarske rukavice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 094919 9
    EAN / GTIN 076490104719
    Broj proizvođača RIG014B

    Opis

    Izvedba:

    Marigold izolacijske električarske rukavice Ansell izrađene su od čistog prirodnog gumenog lateksa za jedinstvenu fleksibilnost i pokretljivost prstiju. Anatomski oblik u prirodnom položaju mirovanja ruku i ne-rašireni prsti sprječavaju brzo umaranje ruku.

    Specifikacija:

    Radovi kod kojih postoji opasnost od kontaktnog napona od WS ≥ 1.000 V.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu