{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Primjena | višekratno | |
Težina | 97,6 g | |
Područje primjene | Svestranost; Heavy Duty | |
Materijal nosača | Prirodni gumeni lateks | |
Veličina rukavice | 10 | |
Maksimalna naponska zaštita | 1.000 V | |
Duljina | 280 mm | |
Boja | žuta | |
Razred zaštite | 0 | |
EN 60903 | AZC | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Električarske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Električarske rukavice |
Broj artikla | 094915 10 | |
EAN / GTIN | 076490104641 | |
Broj proizvođača | E014Y/10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Par rukavica za električare RIG011Y, 1000 V AC, veličina rukavice: 10
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
61,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.952 dijelovi na zalihi
23,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | žuta | žuta / crna |
Materijal nosača | Prirodni gumeni lateks | Aramid tkanina |
Primjena | višekratno | višekratno |
Vrsta proizvoda | Električarske rukavice | Električarske rukavice |