Par rukavica za zaštitu od hladnoće uvex unilite thermo FC 8

Artikl br.: 094827 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    11,87 € / Pair
  • od 10 Pair
    9,89 € / Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite od porezotina: C
  • Standard: EN 511; EN 407

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena višekratno
Oznaka proizvođača uvex unilite thermo FC
Veličina rukavice 8
Područje primjene Svestranost
Razred zaštite od porezotina C
Standard EN 511; EN 407
EN 388 2242C
EN 407 X2XXXX
EN 511 12X
Materijal nosača Akril / najlon
Prevlaka Lateks
Varijanta presvlake Potpuna presvlaka
Boja crvena/crna
Težina 197 g
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od hladnoće

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094827 8
EAN / GTIN 4048612108017
Broj proizvođača 6084208

Opis

Izvedba:

uvex unilite thermo FC. Rukavica za zaštitu od hladnoće izrađena od akrila (iznutra) i najlona (izvana). Na čitavoj poleđini nalazi se prevlaka za bolju zaštitu od vlage i i robusna, na hladnoći fleksibilna pervlaka od lateksa sa završnom obradom Grip-Finish za veću protukliznu zaštitu.

Upotreba:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

Standard:

EN 388; EN 511

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu