{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir | |
Sadržaj | 1 | |
Primjena | višekratno | |
Veličina rukavice | 8 | |
Područje primjene | Svestranost | |
Standard | Vodootporno prema EN ISO 15383 (EN511); EN 511 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 511 | 111 | |
Materijal nosača | Puna kozja koža | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Boja | crna / žuta | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od hladnoće | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od hladnoće |
Broj artikla | 094826 8 | |
EAN / GTIN | 7340118347097 | |
Broj proizvođača | 7798-8 |