{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | pojačan pregib palca; Čičak zatvarač | |
Sadržaj | 1 | |
Primjena | višekratno | |
Veličina rukavice | 10 | |
Područje primjene | Preciznost; Svestranost | |
Standard | EN 511 | |
Duljina | 230 mm | |
EN 388 | 2121X | |
EN 511 | 01X | |
Materijal nosača | Puna zrnata kozja koža, najlon | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Boja | bijela / crna | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od hladnoće | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od hladnoće |
Broj artikla | 094821 10 | |
EAN / GTIN | 7392626010642 | |
Broj proizvođača | 117/10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Par rukavica za zaštitu od hladnoće Tegera® 117, veličina rukavice: 10
na zahtjev
Na zalihi
594 dijelovi na zalihi
19,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.484 dijelovi na zalihi
12,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | bijela / crna | crvena/crna |
Materijal nosača | Puna zrnata kozja koža, najlon | Poliester |
Primjena | višekratno | višekratno |
Veličina rukavice | 10 | 10 |
EN 388 | 2121X | 4X42C |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od hladnoće | Rukavice za zaštitu od hladnoće |
Varijanta presvlake | bez presvlake | Prevlaka 3/4 |